端子ストリップ 3極 5mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66167494 品番MPT-03-6.30-01-L-V
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5126 アズワン品番65-7568-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする