端子ストリップ 4極 4.191mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66167537 品番IPBT-102-H6-T-D-GP
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5075 アズワン品番65-7571-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする