曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
MPT-04-6.30-01-T-V 端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 8個入 SAMTEC 66167546

端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(8個)
注文コード
66167546
品番
MPT-04-6.30-01-T-V
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)値下げ
6,198
仕様
●入数:1トレイ(8個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5131
アズワン品番
65-7568-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする