曜日別特売
1824450000 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 1セット 30個入 WEIDMULLER 66168124

端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 1セット 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
66168124
品番
1824450000
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
●入数:1チューブ(30個入り)●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8297
アズワン品番
65-7608-39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする