電源アダプタ 10極 16A 500 V ac 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66169375 品番1648078
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B10 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、制御キャビネットの右側に 10 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B10●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B10●コード番号:213-0133 アズワン品番65-7514-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする