EGSL-BS-75-200-10P 電動リニアアクチュエータ Festo 66169637

電動リニアアクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66169637品番EGSL-BS-75-200-10P
参考基準価格(税別)¥657,000販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800


Festo EGSL シリーズミニスライドは、近接センサ用の再循環ボールベアリングスピンドル設計構造を備えています。ミニスライドは、Z 方向 0.08 mm に平行になります。サイズ:75 平行度:0.1 mm バックバックラッシュ =50< μ m

仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●最大荷重:14kg●コード番号:202-9736アズワン品番65-8008-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする