ELGA-TB-KF-80-400-0H 電動リニアアクチュエータ 400mm Festo 66169689

電動リニアアクチュエータ 400mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66169689品番ELGA-TB-KF-80-400-0H
参考基準価格(税別)¥561,000販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800


Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。ドライブピニオンの有効径は 28.65 mm です。作動ストローク:500 mm サイズ:70 歯付きベルトストレッチ:0.213 %

仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-7000アズワン品番65-7996-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする