同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66171150 品番MMCX-P-C-H-ST-CA1
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939


1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz

仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●動作周波数:0 to 6GHz●コード番号:200-0416 アズワン品番65-7546-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする