61626021210620 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66171186

同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66171186
品番
61626021210620
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898


Wurth Elektronik SMB ケーブルコネクタジャックは、全長が最大 16 mm の黄銅製です。動作周波数範囲は 4 GHz です。主に RG316 ダブルブレードフレキシブルケーブルに使用されます。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー

仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:リバース●シリーズ:WR-SMB●コード番号:205-3607
アズワン品番
65-7515-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする