同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66171195 品番J01001A0032
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698


Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャック
Telegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。
特長と利点
バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHz
Applications
信号 データ ビデオ伝送

仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463 アズワン品番65-7710-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする