AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック フランジマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66171274
品番
172175
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●表面処理:本体:白銅●シリーズ:172175●コード番号:220-5512
アズワン品番
65-7715-07