SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66171448
品番
SMA-J-P-GF-RA-SM1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●コード番号:200-2191
アズワン品番
65-7554-94