同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66171649 品番SMB5-P-C-H-ST-CA1
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498


Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 174/316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6254 アズワン品番65-7605-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする