同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード66172044 品番HDBNC-J-P-GF-ST-TH1
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800


Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 従来の BNC の 4 倍のパネル密度 バヨネットラッチ 従来の BNC の重量を 20% 削減

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6221 アズワン品番65-7634-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする