Telegartner
Telegartnerの 接続・省配線(制御機器)
Telegartnerの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Telegartnerの 同軸コネクタ
同軸変換アダプタ 2.2-5 - 2.2-5 プラグ - ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66172218
品番
J01462A0005
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●アダプタタイプ:2.2-5プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:2.2-5●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3887
アズワン品番
65-7781-49