同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66172227 品番32_BNC-SMA-50-1/1--_UE
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980


Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.03 + 0.03 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0132 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●アダプタタイプ:BNCプラグ-SMAプラグ●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9065 アズワン品番65-7581-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする