LAPIS
LAPISの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
LAPISの 実験研究用衛生用品
防災用歯ブラシ 1箱 1本/袋×25袋入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25袋×1本)
注文コード
66175079
品番
LA-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,250
セラミックパウダーを練りこんだ毛を使用していますので、イオンの力で少量の水で、歯磨き粉を使わず歯磨きができます。
仕様
●材質:ブラシ/ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン●サイズ:全体/174×13mm、ブラシ部/18×6.5mm●毛のかたさ:ふつう●ブラシ長さ:9mm●穴数:21穴
アズワン品番
8-324-01