無線リモコンリレーボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66175596 品番IM315-RYRX
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980


IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ用のリレー接点出力ボード
無線モジュールのIM315RX、IM315TRX、IM920シリーズなどと接続し、ワイヤレスで16個のリレーの制御ができるリレー接点出力ボードです。
リレー接点出力で大電流回路の駆動が可能
16個のリレーを搭載、端子台で負荷接続が容易
ペアリング登録用やモード設定用スイッチ、ステータス表示LED付き
電源回路を内蔵
回路図は取扱説明書の中で無償で公開

仕様●対応無線モジュール:IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ(IM920cは除く)●使用リレー:OMRON G5V-1 DC5V●接点定格負荷:AC/DC 60V/1A●接点最大通電電流:1A●使用端子台:AWG16〜26(単線、より線)●定格電圧:DC8〜24V●最大消費電流:約700mA●基板サイズ:100×110×17mm●動作温度範囲:TBD(結露なきこと)●技術資料:IM315-RYRX取扱説明書●備考:本製品には無線モジュールは含まれていません アズワン品番67-0369-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする