BSJ-9330RS オフショアブルー 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS ブルーストーム(Bluestorm) 66177477

BSJ-9330RS オフショアブルー 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS ブルーストーム(Bluestorm) 66177477
BSJ-9330RS オフショアブルー 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS ブルーストーム(Bluestorm) 66177477
BSJ-9330RS オフショアブルー 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS ブルーストーム(Bluestorm) 66177477
BSJ-9330RS オフショアブルー 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS ブルーストーム(Bluestorm) 66177477
BSJ-9330RS オフショアブルー 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS ブルーストーム(Bluestorm) 66177477
BSJ-9330RS オフショアブルー 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS ブルーストーム(Bluestorm) 66177477
BSJ-9330RS オフショアブルー 腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS ブルーストーム(Bluestorm) 66177477

腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オフショアブルー
内容量1個注文コード66177477品番BSJ-9330RS オフショアブルー
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮
しました。パターンを見直し、カバーに浮力材を追加することにより着用感向上、
また気室の損傷も防止します。オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の
高い時期でも快適に使用できます。さまざまな体型の方にフィットし、小柄な
アングラーにもおすすめです。ブランドロゴは再帰反射するので夜間も安心
です。フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。ベルトはこれ
までもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の
使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。

オフショアブルー質量(g)約580混率(%)リサイクルポリエステル100胴囲(cm)70~100浮力(kg)9素材300Dリップストップ オックス600D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする