リフレ ひとりで簡単装着紙パンツ用パッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(72枚) 注文コード 66179385 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

●簡単装着!ズレにくい。
前後にあるコンパクトな「くっつきテープ」がズレを防ぎ、つけやすく取り替え簡単です。
●二つ折り形状
紙パンツの中で広げやすく、手間いらずで装着できます。
●紙パンツにすっきりおさまるサイズ設計(巾13.5cm×長さ43.5cm)
●横モレを防ぐ
立体ギャザーがソケイ部にフォットして横モレを防ぎます。
●ずーっと弱酸性
パッドの表面をずーっと素肌と同じ弱酸性に保つので長時間使用できます。
●ムレ軽減でお肌にうれしい
やわらか透湿性シートがおむつ内の湿気を逃し、ムレを防ぎます。
●医療費控除対象品。
●吸収回数
1回の排尿量150mlとして昼用約2回吸収 夜用約2回吸収
●サイズ
幅13.5cm×長さ43.5cm
【あて方】
1. 「リフレひとりで簡単装着」パンツ用パッドを紙パンツの中央に差し込みます。
2. パッドの前側を紙パンツに押し付けます。(前のテープがとまります)
3. パッドの後ろ側を紙パンツに押し付けます。(後ろのテープがとまります)

吸収量約2回分 吸収量(mL)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする