SMT
SMTの ボディ関連工具
SMTの クリップリムーバー/内張りはがし
メカメイトパネルマスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66179857
品番
MP-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使いやすさを追求した1本
用途
メーターパネル外しに
材質
POM樹脂・鉄(焼入れ鋼)
幅(mm)
5
全長(mm)
196
質量(g)
約33
注意
※過度な力を入れると、メーターパネル等の破損につながりますので、取扱いにご留意ください。