JTC
JTCの オイル機器
JTCの 排油処理
プラスチックドレン&トルクレンチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66180898
品番
JTC6215X
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,453
販売価格(税別)
¥
22,230
バスケットに入れる
JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途
近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ
6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30
全長:220mm
±4%(測定範囲:20%〜80%)
差込:6.3mm
トルク使用範囲:1〜25Nm
適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI
部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他
危険物の類別
非危険物
関連資料:
(0.43MB)
(0.4MB)
取扱説明書:
(0.43MB)