JTC
JTCの 溶接測定器
JTCの 溶接ゲージ
アンダーゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66180986
品番
JTCUNDER
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
最低地上高を簡単に測定!!
用途
測定範囲:45mm〜145mm
全長:1000mm
自重:830g
ローラー付きで測定部分まで転がしてセットが出来ます。
手元で本体先端のゲージを上下させ計測できます。
取扱説明書:
(0.31MB)