スタイリッシュブローボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120g) 注文コード66181887 品番PTY5
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽くてスタイリッシュなブローボトル★
フタを開けてすぐ飲めるダイレクトタイプ。
水漏れしにくいネジ式フタ。
中身が見えるクリアボディ。
飲み口フタにスリットが入っているので、本体にフルーツや野菜を入れてフレーバーウォーターも楽しめます♪

材質本体:飽和ポリエステル樹脂、フタ:ステンレス鋼・ポリプロピレン、飲み口フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:シリコーン 寸法(mm)約70×高さ200 アリエルターコイズ 容量(mL)500 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
注意
※70度以上のお湯は入れないで下さい。変形する恐れがあります。
※保冷・保温機能はありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする