本体

SUO RING Plus 18℃ ICE

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66182045 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

特許取得済!SUOリングより約60%容量アップ。28度よりさらに冷たい18度シリーズ。
ひんやりの持続時間が長く、暑い日の外出時に活躍します。
ヤシ系パーム油から抽出した植物性由来の高品質PCMのみを使用。
COSMOS認証を取得している材料を使用。地球環境を守る取り組みを行っています。

仕様内周(cm):39 ブラック サイズL 質量(g)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする