※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-100EB-5K65A-200V-L-420〜570-F-(45x200) パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB) 東和制電工業(TOWA) 66201819 PRL-100EB-5K65A-200V-L-420〜570-F-(45x200) パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB) 東和制電工業(TOWA) 66201819

パドル式レベルスイッチ(PRL-100EB)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)L-420〜570 注文コード66201819 品番PRL-100EB-5K65A-200V-L-420〜570-F-(45x200)
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は寸法Lなど12種類から選べます 他の種類を見る

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプ
シャフト伸縮タイプ
※垂直取付専用
寸法(mm)羽根:F-(45×200) 寸法L(mm)L-420〜570 電源(V)AC200/220 取付サイズJIS5K65A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする