曜日別特売
15241745 PP柄上敷 #110 萩原 66203918

 

15241745 PP柄上敷 #110 萩原 66203918
15241745 PP柄上敷 #110 萩原 66203918
15241745 PP柄上敷 #110 萩原 66203918
15241745 PP柄上敷 #110 萩原 66203918
15241745 PP柄上敷 #110 萩原 66203918
15241745 PP柄上敷 #110 萩原 66203918
15241745 PP柄上敷 #110 萩原 66203918
15241745 PP柄上敷 #110 萩原 66203918
15241745 PP柄上敷 #110 萩原 66203918

PP柄上敷 #110

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
寸法(cm)約264×264/58間4.5帖
内容量1枚注文コード66203918品番15241745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

敷物の両端は、たて糸を結んで織りをほどけないようにする「むすび」を採用していますので部屋の大きさに合わせて敷き詰めできます。
PP素材は水洗いできるので夏に海水浴などの休憩所等でもたびたび見かけますが、実は寒い東北ではビニール管内の空気層の保温効果を利用してあたたかく過ごすために冬に敷き詰めて使う家庭もあるそうです。
昔ながらの和風テイスト柄で、懐かしい雰囲気が作れますよ。
見た目は、い草の上敷きのようですが、実は、素材はポリプロピレンを使用しています。
い草よりはカビが発生しにくいためダニがよりにくいのが特徴です。
また、汚れに強く水洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
小さなお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。
新調した畳や汚れた畳の上に敷き詰めたり、ラグとして使ったり、海水浴など室外でもお使いいただけます。

寸法(cm)
約264×264/58間4.5帖
材質
表面:ポリプロピレン 両端むすび
厚さ(mm)
3
機能
洗濯:水洗い、ホットカーペット/床暖房:非対応
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますので和室に敷き詰める場合は上敷き鋲で固定してご使用ください。
※敷物の両端は、たて糸を結んだ「むすび」を採用していますのでサイズが5cm程長い可能性がございます。
※火気の近くでお使いになりますと、縮む場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする