※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の 裁縫用資材
ミヤマ(三山)の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
ミヤマ(三山)の 毛糸/レース糸
ホットレイ HOT RAY 1/35(ベルキータイプ梳毛糸)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本(0.8kg)
注文コード
66207147
品番
1673519-3327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
遠赤外線練り込み素材「ダイナホット」使用、保温、暖かい素材。
48色展開。
用途
靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸
質量(kg)
0.8
混率(%)
ウール 5・ アクリル 85・ナイロン 10
番手
1/35(1/28)
色番
3327 ベージュ
注意
※ロットの格差にはご注意ください。
※斜行をご注意ください。