本体

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66217895 品番FLR40SEXNMXF3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.42 定格ランプ電力(W)40 平均演色評価数(Ra)84 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)5000 光色昼白色
注意
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする