荘快堂
荘快堂の 防護服・保護服・特殊服
荘快堂の 足カバー/脚絆
荘快堂の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
脚絆マジックタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
66217965
品番
K42-M 中
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
素早く巻ける!マジックタイプの脚絆です。保冷剤、カイロ挿入ポケット付
用途
一般作業
色
黒
質量(g)
約110(片足平均値)
主材質
化学繊維(表、裏)
かかとからの長さ(cm)
23(平均値)
足首周り(cm)
22〜32
ふくらはぎ周り(cm)
33〜43