荘快堂
荘快堂の 防護服・保護服・特殊服
荘快堂の 足カバー/脚絆
荘快堂の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
安全脚絆マジックタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
66217990
品番
K-52M 中
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,958
販売価格(税別)
¥
2,689
バスケットに入れる
素早く巻ける!マジックタイプの脚絆です。
保冷剤、カイロ挿入ポケット付です。
ステンレス製スネ防護板入り切創緩和防護材入りです。
用途
一般作業
色
黒
質量(g)
約180(片足平均値)
主材質
化学繊維(表、裏)/金属(防護材)
かかとからの長さ(cm)
23(平均値)
足首周り(cm)
22〜32
ふくらはぎ周り(cm)
33〜43
注意
※防護材は切創などの被害緩和を想定したもので完全に防ぐものではございません