荘快堂
荘快堂の 防護服・保護服・特殊服
荘快堂の 足カバー/脚絆
荘快堂の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
暑寒対応脚絆マジックタイプ(アイスちゃん付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
66218008
品番
K-41 中
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,958
販売価格(税別)
¥
2,689
バスケットに入れる
素早く巻ける!マジックタイプの脚絆です。
保冷剤、カイロ挿入ポケット付・(K-1)アイスちゃん2個付です。
用途
一般作業
色
黒
質量(g)
約110(片足平均値)
主材質
化学繊維(表、裏)/水・高吸水ポリマー(保冷剤)
かかとからの長さ(cm)
23(平均値)
足首周り(cm)
22〜32
ふくらはぎ周り(cm)
33〜43