K-51 大 暑寒対応安全脚絆マジックタイプ(アイスちゃん付) 荘快堂 66218035

K-51 大 暑寒対応安全脚絆マジックタイプ(アイスちゃん付) 荘快堂 66218035
K-51 大 暑寒対応安全脚絆マジックタイプ(アイスちゃん付) 荘快堂 66218035

暑寒対応安全脚絆マジックタイプ(アイスちゃん付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ふくらはぎ周り(cm)37~47
内容量1足注文コード66218035品番K-51 大
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

素早く巻ける!マジックタイプの脚絆です。
保冷剤、カイロ挿入ポケット付です。
ステンレス製スネ防護板入り切 創緩和防護材入り・(K-1)アイスちゃん2個付です。

用途一般作業質量(g)約180(片足平均値)主材質化学繊維(表、裏)/金属(防護材)/水・高吸水ポリマー(保冷剤)かかとからの長さ(cm)23(平均値)足首周り(cm)26~36ふくらはぎ周り(cm)37~47
注意
※防護材は切創などの被害緩和を想定したもので完全に防ぐものではございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする