2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66225121 品番SV-SK351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【軽量&自走式で、らくらく。驚くほどパワフルな吸引力。”触れずにポイ”でごみ捨ても簡単】
・本体のパーツや形状を見直し、徹底的に無駄を省くことで業界最軽量クラス*の軽さを実現した1.05kgの軽量ボディ(*日本国内の家電量販店で販売されている紙パック式のコードレススティッククリーナーのうち、パワーブラシを搭載したモデルにおいて。(2025年7月15日時点、メーカー調べ))
・パワフルにごみを掻き出しながらブラシの回転力だけで前に進む自走式パワーブラシ搭載
・ごみが溜まってきてもパワーが長持ち。吸引維持率約95%*を実現。(*[測定方法]満充電時、強モードにて、紙パックが空の場合と満杯の場合とで吸引力を比較。(自社調べ))
・”触れずにポイ”で簡単ごみ捨て。衛生的&経済的に使える紙パック。
・スティック&ハンディの2way仕様

セット内容本体、充電アダプター、ブラシ付きノズル、紙パック(本体取り付け1枚+予備3枚)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)本体:0.7/本体・延長パイプ・フロアブラシの合計:1.05 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電源(V)入力:交流100-240V、出力:直流13.5V・0.65A 消費電力(W)本体充電時:10、本体を外した状態:0.1 コード長さ(m)1.5 集塵容量(L)0.5 充電時間4時間 運転音(dB)73 集塵方式紙パック式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:9×11×46/組み立て時(本体+延長パイプ+フロアブラシ):21×15×102 出力切替2段階(強/標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする