曜日別特売
HC-71 チーノ ふっ素加工ダイキャストミニフライパン14cm パール金属 66226381

 

HC-71 チーノ ふっ素加工ダイキャストミニフライパン14cm パール金属 66226381
HC-71 チーノ ふっ素加工ダイキャストミニフライパン14cm パール金属 66226381

チーノ ふっ素加工ダイキャストミニフライパン14cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード66226381品番HC-71
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ふっ素加工でお手入れ簡単。
少量調理や一人分の料理に最適。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂質量(g)310深さ(mm)本体:36寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×75×150
注意
※ガス火専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする