主画像

LEDタッチドロップランタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66230276 品番90103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

USB充電式で手軽に使えるLEDライトです。軽量で持ち運びしやすく、シンプルで可愛いドロップ型のデザインで空間に馴染みます。シーンに併せて光色を切替られる全4種のモードを搭載しています。

付属品USB電源ケーブル 材質ポリカーボネート、ABS 質量(g)310 電源USB充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×226 充電時間(時間)約3.5 モード弱MIX・強MIX・強WARM・強白色の4段階 光束(Lm)最大240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする