画像準備中

プライムクラス タイルカーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) 注文コード66231658 品番PRS157
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

光沢感のあるカットパイルで流し貼りを実現した高級タイルカーペット。ワンランク上のしつらえを演出します。

寸法(mm)500×500 質量(kg)16.0/ケース 品種タイルカーペット 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)ポリエステリフェルト 全厚(mm)15.5
注意
※カットパイルの為パイル方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性質であり問題ございません。
※高パイル長のため、施工時は裏面からカットしてください。
※目地部分に繊維のホツレがみられる場合は、引っ張らずにはさみなどを使用し切りのぞいてください。
※家具など重量物を送差異は、へこみ跡が残りますので敷板などで荷重を分散させてください。
※商品画像と実際の商品で色の差がある場合がございますので、現物サンプルをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする