キスウェル(旧:高麗溶接棒)
キスウェル(旧:高麗溶接棒)の 溶接ワイヤー
キスウェル(旧:高麗溶接棒)の 溶接ワイヤーニッケル用
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
66237319
品番
KW-M625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。
仕様
ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36
寸法(mm)
1.2
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3334
伸び(%)
54
引張強度(MPa)
770
耐圧力(MPa)
491