湯煎式卓上電気スープジャー 9L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66237931 品番RDS-9H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

美味しさそのまま、熱々の状態で保温をキープできます。
ヒーターで水槽内の水を温める湯煎式だから食材が焦げる心配はありません。
温度ダイヤル1つの簡単操作。35〜95度の幅広い温度設定でお好みの温度で温めることが可能です。
ふたはもちろん、ポットは水槽から取り出して水で丸洗いOKだから清潔にご使用いただけます。
レードルをポットに入れた状態で蓋ができる切り込み穴が付属しています。
片側だけ開いて中身を取り出せる片側開閉蓋を採用しており、蓋を置かずに済むので周りを汚すことがありません。
便利なマグネットプレートとペーパーメニューが付属しています。
味噌汁やミネストローネ、ポタージュスープまで。これ1つで色々保温することができます。

材質ステンレス、鉄 質量(kg)4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)300〜430 電源コード(m)130 設定温度(℃)30〜95 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ふた・脚含む)29.5×29×41.5 満水容量(L)9(許容量8) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポット:21×21×23
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※空だきは絶対にしないでください。
※最低でも一日1回は、水の入れ替えをおこなってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする