杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66240277 品番-
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

蒸しせいろを気軽に楽しめる2段セット。
中華セイロは側面に杉、天面底に竹、取っ手に藤、留めに桜皮を使用した天然素材100%のセイロです。
IH対応のセイロ用ステンレス鍋付き。
セイロのお手入れ(洗浄時)に便利な竹柄ブラシ付き。
スノコや編み目の隙間など細部の汚れを落とすのに最適です。

用途蒸し器 蒸しセイロ 蒸し野菜 材質セイロ/竹・杉・藤・桜、ステンレス鍋/18-0ステンレス、竹ブラシ/竹・PBT 直径(Φcm)セイロ:約18 寸法(cm)セイロ蓋/約18×高さ4、セイロ本体/約18×5.5×2個、ステンレス鍋/約20.5(20)×6、竹ブラシ/約1.2×17.5
注意
※使用前は軽く水で濡らしてください。
※使用後は水洗いをして水分を拭き取り乾燥させてから保管してください。
※電子レンジ・オーブンなどには対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする