製品画像
池田金属工業
池田金属工業の ボルト
池田金属工業の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1パック(40本)
注文コード
66241239
品番
M5 x 8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥625
販売価格(税別)
¥
568
バスケットに入れる
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途
規格:JIS B 1176
種別
全ネジ
材質
SUS304
長さ(mm)
8
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5
注意
※材質:SUS304相当材