2Wayサインスタンド ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66243917 品番 SU-657-303-7
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドです。

材質本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明) 質量(kg)約4.7 規格A3(横) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プレート斜め使用時】440×330×1143【プレート垂直使用時】440×330×1170 スタッキング対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする