テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの ブラシ
テラモトの デッキブラシ
デッキブラシE 緑毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66243996
品番
CL-844-218-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
玄関やトイレなどのコンクリートやタイルの汚れを落とすのに便利です。
材質
ブラシ:PET、ヘッド:PP、柄:スチール、柄先端樹脂部:PP
質量(g)
約500
柄径(Φmm)
約22
柄長さ(mm)
約1180
ヘッド幅(mm)
約170