テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66244197
品番
DS-573-100-7
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
リネン回収にも対応できるオプションポケットが新登場。
材質
ナイロン
質量(kg)
約2.1
色
ブラック
容量(L)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約475×300×750