DS-226-600-5 スタンディングカートHAIKURO(袋) テラモト 66244276 DS-226-600-5 スタンディングカートHAIKURO(袋) テラモト 66244276 DS-226-600-5 スタンディングカートHAIKURO(袋) テラモト 66244276 DS-226-600-5 スタンディングカートHAIKURO(袋) テラモト 66244276 DS-226-600-5 スタンディングカートHAIKURO(袋) テラモト 66244276

スタンディングカートHAIKURO(袋)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66244276 品番DS-226-600-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

清掃用品を一度に運べるため、現場の作業効率を強力にアシスト。
テラモトが現場の声を反映して開発した、作業効率と収納性を兼ね備えた一台です。

用途ゴミ箱、集積・運搬カート 付属品袋ストッパー4個、ヘッドカバー、3分別用中仕切り 材質袋:ナイロン、袋ストッパー:ポリプロピレン 質量(kg)約1.1 ブラック 容量(L)約121 規格 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×425×610
注意
※カート(フレーム)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする