萩原
萩原の 収納家具
萩原の 本棚・ラック
大容量 本棚 スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
色
ナチュラル
注文コード
66244425
品番
RCC-1178NA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
棚板の高さが調整できるので、コミック本からCD・DVDなど幅広く収納することができます。奥行きは22.5cmとスリムなので場所も取りません。転倒防止の金具付きで安心してご使用いただけます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
主材:プリント紙化粧繊維板
色
ナチュラル
備考
組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×22.5×184.5
注意
※お客様組立品