萬洋
萬洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
萬洋の 卓上備品・テーブルウェア
萬洋の 箸立・楊枝入・ナフキン立
竹製箸箱 引出式(トレイ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66244547
品番
23004【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
材質
竹
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
カスター部有効内寸法:270×72mm、引き出し部有効内寸法:220×72×H50mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×95×80
TKG品番
9-1993-0101
TKG品番(2017)
6-1795-0101