商品本体画像

セルフトレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66244687 品番106ZB【ワケあり】
在庫数量:残り32点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別) アウトレット
¥679549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽く使いやすい長角トレー/食器洗浄機使用可

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途お皿やカップをのせて食卓に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリプロピレン樹脂 ブラウン 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする