アクリル気密防水テープ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) テープ厚さ(mm)0.195 注文コード66245229 品番AW-02【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98019,980
この商品はテープ厚さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ
抜群の手切れ性で優れた作業性
四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
フィルム合紙を使用しない省資源包装です。
NYG協会推奨品。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.195 基材ポリエチレン織布 粘着剤アクリル系 粘着力30N/25mm、12N/10mm 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番443-7888 質量(g)322 タイプ両面 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)12 粘着力(N/25mm)30 剥離紙あり 特性気密防水、耐久性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58121637
2020-08-25
用途:
軽量レンガの外壁への貼り付け
製造業

ボンド製品より粘着力が明らかに上です。またボンド製品は手やハサミが汚くなりますが、これは大丈夫でした。また使いたい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
58121646
2019-11-08
用途:
窓サッシ目張り
不動産業

台風前に窓サッシの目張りに使用しました。
猛烈な雨風でしたが雨漏りなどもなく助かりました。
剥がすときもきれいに剥がせました。

1人が参考にしています
対象商品:
58121646
2015-11-05
用途:
水漏れ応急処置

用途外使用だとは思うのですが、重機のラジエターホースの応急補修に使用しました。
破損状況にもよると思いますが、ブレーキクリーナで汚れを落とし巻くように養生したところ漏れませんでした。
応急であれば使えると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする