画像準備中

BRIDGECOM R2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66246541 品番BM-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,520
質量(g)50 使用温度範囲(℃)‐10〜+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×48×17 チャンネル数4 連続使用時間(時間)約15 時間スタンバイ:約48時間 通信方式単信方式 電池700mA 充電時間(時間)3〜4 スピーカー出力(mW)700以上 周波数(MHz)(受信)422 受信感度-14dBμ 通信距離(m)100程度送信機の性能により距離が変わります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,091 / 税込 ¥1,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする